Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 24PC Differenz Drucksensor 0psi bis 100psi, Wheatstone-Brücke 0→ 225 mV, für Stickstoffgas,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355885
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     24PCFFA6D
EAN/GTIN:
     5059039203659
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Differenzial
Druckanzeige min. = 0psi
Druckanzeige max. = 100psi
Genauigkeit = 0,2 %
Ausgangstyp = Wheatstone-Brücke
Medium = Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang = 0→ 225 mV
Reaktionszeit = 1 ms
Serie = 24PC
Versorgungsspannung = 2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur max. = +85°C

Unkompensiert, Differenz- und Relativ-Druck, Piezo-Widerstands-Sensor. Reihe unkompensierter Miniatur Druck-Messwertgeber Anschlußsystem mit leitfähiger Dichtung Vermeiden interne Draht- und Lötfahnen-Anschlüsse Absolut- und Differenzdruck-Ausführungen in sechs Druckbereichen verfügbar Wesentlicher Unterschied zu kompensierten Ausführungen tritt am Nullpunkt und bei Vollausschlag auf Nullpunkt hat Versatz (Offset) von ±30mV bei 10V DC Speisespannung Vollausschlag mit Max.- und Min.-Bereich Temperaturkompensation der Messwerte durch Stromquelle mit 1,6mA (empfohlen) um 7 bis 10-fach verbesserbar Relativ-Ausführung des 7bar Sensor mit Schraubanschluß 1/4"-28UNF zur Unterstützung von Rohranschlüssen Andere Sensoren mit verriegelbaren Befestigungsring aus Stahl geliefert Informationsblatt wird mitgeliefert Zur Befestigung dieser Sensoren Montagewinkel benutzbar
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Differenzial
Druckanzeige min.:
0psi
Druckanzeige max.:
100psi
Genauigkeit:
0,2 %
Ausgangstyp:
Wheatstone-Brücke
Medium:
Stickstoffgas, Sauerstoff, Wasser
Analog Ausgang:
0→ 225 mV
Reaktionszeit:
1 ms
Serie:
24PC
Versorgungsspannung:
2,5→ 12 Vdc
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, differenzdrucksensor honeywell, differenzdrucksensor, druckmessumformer differenzdruck, 2355885, Automation, Sensoren, Drucksensoren, Honeywell, 24PCFFA6D, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 60,46*
€ 80,72*
1 Tag
12
€ 14,99*
ab € 51,74*
€ 83,41*
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 87,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.