Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T9A Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 30A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T9A Monostabiles Relais, Steckrelais 1-poliger Schließer 30A 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2355548
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T9AP1D52-12 6-1419102-0
EAN/GTIN:
     5059040617735
Suchbegriffe:
Steckrelais
steckrelais 12v
steckrelais
te connectivity steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 50.29mm
Spulenwiderstand = 144Ω
Tiefe = 27.4mm

Te Connectivity, nicht-rastendes RelaisDas te Connectivity Universal-Leistungsrelais der Serie T9A mit Flanschbefestigung hat eine Kontaktkonfiguration von SPNO. Dieses 4,75-mm-Schnellverbindungsrelais wird mit 12 V dc Coil Voltage und 30 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais hat eine hohe Ausschaltleistung von 7500 VA und Terminal mit Schnellanschluss.Eigenschaften und VorteileCoil Widerstand beträgt 144 Ohm Kontaktwerkstoff ist Silber-Cadmium-Oxid (AgCdO) Entspricht UL873- und UL508-Abstand - 1/8 Zoll Durchgangsluft, ein Zoll über der Oberfläche Betriebstemperaturbereiche zwischen -55 °C und 65 °C. Der Typ T9AS ist tauchwaschbarZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
50.29mm
Spulenwiderstand:
144Ω
Tiefe:
27.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2355548, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, T9AP1D5212614191020, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.