Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity T92 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 30A 12V dc Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity T92 Monostabiles Relais, Steckrelais 2-poliger Wechsler 30A 12V dc Spule
Artikel-Nr.:
     108EL-2355497
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     T92P11D22-12 5-1393211-3
EAN/GTIN:
     5059040513976
Suchbegriffe:
Hochleistungsrelais
Steckrelais
steckrelais 12v
steckrelais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Flanschbefestigung
Schaltstrom = 30A
Anzahl der Pole = 2
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Schnellverbindung
Länge = 68.58mm
Spulenwiderstand = 86Ω
Kontaktmaterial = Silberlegierung

Te Connectivity, nicht-rastendes RelaisDas te Connectivity Universal-Hochleistungsrelais der Serie T92 für Frontplattenmontage hat eine Kontaktkonfiguration von DPDT. Dieses Schnellverbindungsrelais wird mit 12 V dc Coil Voltage und 30 A Schaltstrom betätigt. Dieses Relais der Serie wurde zur Steuerung von Kompressorlasten bis 3,5 Tonnen, 25,3FLA und 110LRA entwickelt.Eigenschaften und VorteileCoil Widerstand ist 86 Ohm Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 65 °C.ZertifizierungenCSA-zertifiziert UL-Zulassung VDE-zugelassen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Flanschbefestigung
Schaltstrom:
30A
Anzahl der Pole:
2
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Schnellverbindung
Länge:
68.58mm
Spulenwiderstand:
86Ω
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
Weitere Suchbegriffe: te connectivity steckrelais, 2355497, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, T92P11D2212513932113, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.