Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller Schutzleiterklemme, WDK 2.5PE Doppelstock, 4-polig, Schrauben-Anschluss, 26 → 12 AWG, 1.5 →


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weidmüller Schutzleiterklemme, WDK 2.5PE Doppelstock, 4-polig, Schrauben-Anschluss, 26 → 12 AWG, 1.5 →
Artikel-Nr.:
     108EL-2355245
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1036300000
EAN/GTIN:
     4008190297565
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsblock-Typ = WDK 2.5PE Doppelstock
Drahtgröße = 26 → 12 AWG
Kabelquerschnitt = 1.5 → 150mm²
Farbe = Grau, Gelb
Anzahl der Auslässe = 4
Anschlussart = Schrauben
Gehäusematerial = Wemid
Nennstrom = 300A
Betriebsspannung = 400 V
Länge = 69.5mm
Breite = 5.1mm
Höhe = 63.5mm
Betriebstemperatur max. = +120°C
Betriebstemperatur min. = -50°C
Weitere Informationen:
Erdungsblock-Typ:
WDK 2.5PE Doppelstock
Drahtgröße:
26 → 12 AWG
Kabelquerschnitt:
1.5 → 150mm²
Farbe:
Grau, Gelb
Anzahl der Auslässe:
4
Anschlussart:
Schrauben
Gehäusematerial:
Wemid
Nennstrom:
300A
Betriebsspannung:
400 V
Länge:
69.5mm
Breite:
5.1mm
Höhe:
63.5mm
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Betriebstemperatur min.:
-50°C
Weitere Suchbegriffe: Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemme weidmüller wdk, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, 2355245, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Weidmüller, 1036300000, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks, Weidmuller
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
50
€ 6,40*
ab € 3,02765*
€ 3,55765*
19 Tage
90
50
€ 5,90*
ab € 3,5545*
€ 4,1445*
25 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 3,6161*
€ 4,2161*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 3,6713*
€ 4,2713*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 4,93*
€ 6,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,4732
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1059100000
ab € 0,398*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.