Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LM31-00000F NPT 1/2 Gauge Pressure Sensor 1psi bis 1psi, 4,5-V-Hochpegelausgang, für Gas, Flüssigkeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2355207
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LM31-00000F-001PG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Druckanzeige
Druckanzeige min. = 1psi
Druckanzeige max. = 1psi
Genauigkeit = ±1 %
Ausgangstyp = 4,5-V-Hochpegelausgang
Medium = Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss = NPT 1/2
Serie = LM31-00000F
Versorgungsspannung = 5 V
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Druckanzeige
Druckanzeige min.:
1psi
Druckanzeige max.:
1psi
Genauigkeit:
±1 %
Ausgangstyp:
4,5-V-Hochpegelausgang
Medium:
Gas, Flüssigkeit
Prozessanschluss:
NPT 1/2
Serie:
LM31-00000F
Versorgungsspannung:
5 V
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Gassensor, drucksensor 1psi, gassensor, 2355207, Automation, Sensoren, Drucksensoren, TE Connectivity, LM3100000F001PG, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,79*
€ 277,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,43*
€ 234,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,13*
€ 206,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,81*
€ 200,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,15*
€ 183,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.