Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC16 PIC 32bit SMD 14 kB SOIC 18-Pin 32MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2354653
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1847T-I/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
pic mikrocontroller
Familie = PIC16
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 18
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 14 kB
Grenzfrequenz = 32MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
PIC16
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
18
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
14 kB
Grenzfrequenz:
32MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2354653, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Mikrocontroller, Microchip, PIC16F1847TISO, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
1100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,61*
€ 2,32*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.710,951*
€ 1.841,026*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.841,026*
€ 2.190,82094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.740,123*
€ 2.070,74637
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1.719,476*
€ 2.046,17644
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1.710,951*
€ 2.036,03169
pro Packung
1 Packung enthält 1.100 Stück (ab € 1,55541* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.