Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Parallel-Gripzange 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2353729
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     506A
EAN/GTIN:
     3662424019845
Suchbegriffe:
Bügel-Gripzange
Bügelgripzange
Doppelbügel-Gripzange
Parallel-Gripzange
Zangentyp = Gripzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
Spitzen-Art = Feststellbarer Griff
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Gripzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
Spitzen-Art:
Feststellbarer Griff
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Klammer-Gripzange, Parallelgripzange, Blech-Gripzange, Universal-Gripzange, Universalgripzange, parallel gripzange, 2353729, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Facom, 506A, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 44,97*
€ 59,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,82*
€ 59,11*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,26*
1
€ 4,00*
ab € 50,40*
€ 68,73*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 99,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,80*
€ 117,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,23*
€ 91,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
501A
ab € 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.