| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353428 Herst.-Nr.: SS5Y5-41-03-01F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 3 Anschluss-Gewinde = G1 Serie = SY5000 Typ = Typ 41, Sockelmontage Gehäusematerial = Aluminium Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 3 | Anschluss-Gewinde: | G1 | Serie: | SY5000 | Typ: | Typ 41, Sockelmontage | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, smc mehrfachanschlussplatte, anschlußplattenset pneumatik, 2353428, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5Y5410301FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 29,86* | € 39,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,92* | € 44,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|