| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353421 Herst.-Nr.: SS5Y3-41-02-C6F-Q EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anzahl der Stationen = 2 Anschluss-Gewinde = M5 Serie = SS5Y3 Typ = Verteiler Gewindegröße = 5 Standardgewinde = G Weitere Informationen: | | Anzahl der Stationen: | 2 | Anschluss-Gewinde: | M5 | Serie: | SS5Y3 | Typ: | Verteiler | Gewindegröße: | 5 | Standardgewinde: | G |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilverteiler, smc mehrfachanschlussplatte, anschlußplattenset pneumatik, 2353421, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Verteiler, Unterbau- und Abschlussplatten für Pneu, SMC, SS5Y34102C6FQ, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Manifold Bases, Sub-Bases & End Bases |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 21,64* | € 28,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 22,03* | € 28,81* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 23,97* | € 31,16* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 27,81* | € 37,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|