Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Ultraweiß SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352833
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW2 HML631.TK-7DT2-6L07M0-SC6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Ultraweiß
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Ultraweiß
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2352833, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KW2HML631TK7DT26L07M0SC6B, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.958,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,97902* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.137,50*
€ 2.543,625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.060,66*
€ 2.452,1854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.009,58*
€ 2.391,4002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.972,48*
€ 2.347,2512
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.958,04*
€ 2.330,0676
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.