Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM SMD LED Ultraweiß SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2352829
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     KW HHL631.TK-6SSB-6L07M0-2686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Ultraweiß
Gehäusetyp = SMD
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Ultraweiß
Gehäusetyp:
SMD
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Weitere Suchbegriffe: 2352829, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ams OSRAM, KWHHL631TK6SSB6L07M02686, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,4692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.044,92*
€ 1.243,4548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.015,96*
€ 1.208,9924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 989,52*
€ 1.177,5288
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 965,26*
€ 1.148,6594
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 938,40*
€ 1.116,696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.