Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, G1/4 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V DC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO, G1/4 2/2-Wege Direkt Magnetventil 24 V DC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-2351111
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2351111
EAN/GTIN:
     5059044311950
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 V DC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4
Betrieb = Direkt
Ventilposition Standard = Öffner
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 3mm
Gehäusematerial = Messing
Gewinde Fitting Typ = G
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V DC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4
Betrieb:
Direkt
Ventilposition Standard:
Öffner
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
3mm
Gehäusematerial:
Messing
Gewinde Fitting Typ:
G
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2351111, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, RS PRO, ELP08030E4UK0021, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.