Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 1/2" Vierkant 6 → 19mm Sechskant-Bit Bit-Einsatz-Satz 7-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349774
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ST.40
EAN/GTIN:
     3148515188206
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Steckschlüsselsatz-Typ = Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße = 1/2"
Metrisch oder zöllig = metrisch
Stückzahl = 7
Steckschlüssel-Kopftyp = Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten = Nein
Steckschlüsselgröße = 6 → 19mm
Antriebstyp = Vierkant
Weitere Informationen:
Steckschlüsselsatz-Typ:
Bit-Einsatz-Satz
Antriebsgröße:
1/2"
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Stückzahl:
7
Steckschlüssel-Kopftyp:
Sechskant-Bit
Ratsche im Lieferumfang enthalten:
Nein
Steckschlüsselgröße:
6 → 19mm
Antriebstyp:
Vierkant
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 144,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,97*
€ 144,95*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 126,32*
€ 162,61*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,99*
€ 163,53*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 140,90*
€ 172,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,62*
€ 170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,56*
€ 163,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,29*
€ 149,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.