Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 24V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2349587
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     677-997-22
EAN/GTIN:
     5059045870357
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 33mm

Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, 5/12/24/28 Vdc, Serie 677. 7 mm Rauchglas-Linse aus Polycarbonat mit hoher Kontrastwirkung 11,5 mm flaches, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Einfassung Bei Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest Verdrehsicher durch "D"-förmige Montagebohrung 0,11" (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2349587, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 67799722, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 15 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,17*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,16*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.