| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2349562 Herst.-Nr.: 2349562 EAN/GTIN: 5059044311417 |
| |
|
| | |
| Schlauch Innendurchmesser = 11mm Gewindegröße = 3/4Zoll Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplung Gehäusematerial = Messing verchromt Fitting Typ = Buchse Ventil = Nein Verbinder Richtung = Gerade Thread-Standard = BSPP Maximaler Arbeitsdruck = 35 bar Weitere Informationen: | | Schlauch Innendurchmesser: | 11mm | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Schlauch-Endverbindertyp: | Schlauchkupplung | Gehäusematerial: | Messing verchromt | Fitting Typ: | Buchse | Ventil: | Nein | Verbinder Richtung: | Gerade | Thread-Standard: | BSPP | Maximaler Arbeitsdruck: | 35 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3/4" gewinde schlauchanschluss, 2349562, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, RS PRO, 110DU26, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors |
| | |
| |