Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss
Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 8.1mm, Lötanschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-2349515
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     677-532-21
EAN/GTIN:
     5059045314295
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8.1mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 33mm

Dichtring, Befestigungsmutter, Federring. LED-Signalleuchte, 8,1 mm Montagebohrung, 5/12/24/28 Vdc, Serie 677. 7 mm Rauchglas-Linse aus Polycarbonat mit hoher Kontrastwirkung 11,5 mm flaches, schwarz eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Einfassung Bei Sonnenlicht ablesbar Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest Verdrehsicher durch "D"-förmige Montagebohrung 0,11" (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8.1mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
33mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2349515, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 67753221, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 12,29*
€ 20,27*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 36,55*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 25,00*
ab € 26,87*
€ 39,27*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,18*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.