Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensirion Gassensor, Medium: NOx, VOC 10 s, 250 s NOx, VOC-Überwachung Luftqualitätssensoren 2.44 x 2.44 x 0.85mm 0g


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2348990
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SGP41-D-R4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gassensor
Luftgütesensor
Luftqualitätssensor
Staubsensor
Messbare Gase = NOx, VOC
Reaktionszeit = 10 s, 250 s
Anwendung = NOx, VOC-Überwachung
Sensor-Typ = Luftqualitätssensoren
Abmessungen = 2.44 x 2.44 x 0.85mm
Gewicht = 0g
Betriebstemperatur max. = 50 °C
Weitere Informationen:
Messbare Gase:
NOx, VOC
Reaktionszeit:
10 s, 250 s
Anwendung:
NOx, VOC-Überwachung
Sensor-Typ:
Luftqualitätssensoren
Abmessungen:
2.44 x 2.44 x 0.85mm
Gewicht:
0g
Betriebstemperatur max.:
50 °C
Weitere Suchbegriffe: sensirion gassensor, gassensor, 2348990, Halbleiter, Sensor ICs, Umweltsensoren, Sensirion, SGP41DR4, Semiconductors, Environmental Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10.890,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.500 Stück (ab € 4,35602* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.467,55*
€ 13.646,3845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10.949,25*
€ 13.029,6075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10.915,075*
€ 12.988,93925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10.898,925*
€ 12.969,72075
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10.890,05*
€ 12.959,1595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.