Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Schwimmerschalter Kabelmontage, Schließer, -20°C → +110°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348855
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348855
EAN/GTIN:
     5059044311301
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Erkennung der Position des Flüssigkeitsstands
Montagetyp = Kabelmontage
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = Edelstahl
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Dichtungsmaterial = Silikon
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Erkennung der Position des Flüssigkeitsstands
Montagetyp:
Kabelmontage
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
Edelstahl
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Dichtungsmaterial:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 1m, 2348855, Automation, Sensoren, RS PRO, JFSV060, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.