Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Schwimmerschalter Seitliche Montage, Schließer, -10°C → +85°C, mit 500mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348851
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348851
EAN/GTIN:
     5059044311264
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Zur Verwendung mit = Flüssigkeitsstandsteuerung
Montagetyp = Seitliche Montage
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = PP
Kabellänge = 500mm
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Flüssigkeitsstandsteuerung
Montagetyp:
Seitliche Montage
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
PP
Kabellänge:
500mm
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2348851, Automation, Sensoren, RS PRO, MRL4PP2A, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.