Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PA66+GF20 Schwimmerschalter Seitliche Montage, Schließer, -20°C → +75°C, mit 500mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348850
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348850
EAN/GTIN:
     5059044311257
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Seitliche Montage
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = PA66+GF20
Kabellänge = 500mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Seitliche Montage
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
PA66+GF20
Kabellänge:
500mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: 2348850, Automation, Sensoren, RS PRO, MRL4PA2A(500), Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.