Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Schwimmerschalter Vertikaler Einbau, Schließer, -20°C → +85°C, mit 350mm Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2348841
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2348841
EAN/GTIN:
     5059044311172
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
rs pro schwimmerschalter
schwimmerschalter
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Vertikaler Einbau
Schaltausgang = Schließer
Gehäusematerial = PP
Kabellänge = 350mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Dichtungsmaterial = Silikon
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Vertikaler Einbau
Schaltausgang:
Schließer
Gehäusematerial:
PP
Kabellänge:
350mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Dichtungsmaterial:
Silikon
Weitere Suchbegriffe: 2348841, Automation, Sensoren, RS PRO, JFPV102W, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.