Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Polierpaste, 1000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3M Polierpaste, 1000g
Artikel-Nr.:
     108EL-2347820
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100136343
EAN/GTIN:
     4054596363410
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Stangengewicht = 1000g
Weitere Informationen:
Stangengewicht:
1000g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, 3m polierpaste, polierpaste, 2347820, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Polierpasten, 3M, 7100136343, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Polishing Compounds
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 6,95*
ab € 561,37992*
€ 652,30992*
Lager 108
Frei Haus
ab € 785,98*
€ 905,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 905,06*
€ 1.077,02
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 871,96*
€ 1.037,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 842,27*
€ 1.002,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 797,96*
€ 949,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 785,98*
€ 935,32
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 65,49834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.