Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp EPIC 25 Rundsteckverbinder Buchse 9-polig / 7.5A Kabelmontage, Lötanschluss IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-234657
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00008771
EAN/GTIN:
     5059039226092
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Montagetyp = Kabelmontage
Stecker / Buchse = Buchse
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP65
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Verbindungstyp = Codiert
Gehäusematerial = Thermoplast
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur max. = +125°C

Kabelsteckverbinder der Serie Epic R von Lapp. Die Rundsteckverbinder der Epic-Serie R von Lapp bieten eine kompakte Lösung für Signal- und Leistungsanwendungen. Diese Steckverbinder weisen bei relativ kleinem Gehäuse eine hohe Kontaktdichte auf und eignen sich somit ideal bei engen Verhältnissen. Die Steckverbinder der Serie R bestehen aus einer robusten Kupferlegierung mit Nickelbeschichtung, die einen ausgezeichneten mechanischen Schutz bietet. Sie verfügen außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, sind gut abgedichtet und eignen sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Diese Kabelsteckverbinder verfügen über eine integrierte PG-Kabelverschraubung, um sicherzustellen, dass das Kabel versiegelt und sicher befestigt ist. Die Kabelverschraubung bietet außerdem Zugentlastung, die den Verschleiß der Kabelbaugruppe verhindert. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauform Stecksystem mit Schraubverriegelung IP65 Korrosionsbeständig Mechanischer Schutz Betriebstemperatur von -40°C bis +125°C Anwendungen Diese Rundsteckverbinder der Serie R von Lapp sind für den Einsatz mit mehradrigen Kabeln in allen Arten von industriellen Signalanwendungen konzipiert. Maschinen- und Geräteherstellung Für Mess- und Steuerungstechnik Automation Umgebungsbedingungen Rundsteckverbinder der Epic-Serie R sind gemäß IP65 geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und beständig gegen Wassersprühnebel mit niedrigem Druck sind. Sie verfügen außerdem über eine gute mechanische Stabilität und sind korrosionsbeständig. Daher bieten sie eine wartungsarme Steckverbinderlösung für die meisten Innenanwendungen und sogar einige Anwendungen im Freien. Passende Teile Kabelstecker und -Buchsen werden mit frontplattenmontierten Gegenstücke und Kabelkupplungen zusammengesteckt. 229-0514 229-0514 ist eine 9-polige Kabelstecker-Kupplung 227-7713 227-7713 ist eine 9-polige Kabelbuchsen-Kupplung 227-7757 227-7757 ist eine 12-polige Kabelstecker-Kupplung 227-7735 227-7735 ist eine 12-polige Kabelbuchsen-Kupplung 229-0520 229-0520 ist eine 16-polige Kabelstecker-Kupplung 227-7741 227-7741 ist eine 16-polige Kabelbuchsen-Kupplung 227-7791 227-7791 ist ein 9-polige flanschmontierter Stecker 227-7763 227-7763 ist eine 9-polige flanschmontierte Buchse 227-7808 227-7808 ist ein 12-polige flanschmontierter Stecker 227-7779 227-7779 ist eine 12-polige flanschmontierte Buchse 227-7814 227-7814 ist ein 16-polige flanschmontierter Stecker 227-7785 227-7785 ist eine 16-polige flanschmontierte Buchse Zubehör Staubschutzkappen sind für Rundsteckverbinder der Epic-Serie R erhältlich. Ein Montagewerkzeug ist für Kabelstecker ebenfalls erhältlich. 531-841 531-841 ist eine Staubschutzkappe für 9-polige Steckverbinder 180-9757 180-9757 ist eine Staubschutzkappe für 12- und 16-polige Steckverbinder 531-857 531-857 ist ein Schraubenschlüssel für kabelmontierte Steckverbinder
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Montagetyp:
Kabelmontage
Stecker / Buchse:
Buchse
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP65
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Verbindungstyp:
Codiert
Gehäusematerial:
Thermoplast
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 234657, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, Lapp, 00008771, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,54*
€ 39,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
0031332
ab € 2,30896*
Zubehör
Lapp Kabel
50101200+00008764
ab € 21,36*
Zubehör
Lapp Kabel
00009232
ab € 23,11*
Zubehör
Lapp Kabel
50106202+00009002
ab € 19,58*
Zubehör
Lapp Kabel
75018410
ab € 19,72*
Zubehör
Lapp Kabel
0035812
ab € 402,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.