Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp R DIN-Stecker 9-polig, 1,5 kV / 7.5A IP65 Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2277791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     50106202+00009002
EAN/GTIN:
     5059039231881
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Montagetyp = Durchsteckmontage
Verbindungstyp = Schraubverriegelung
Nennstrom = 7.5A
Betriebsspannung = 1,5 kV
Schutzart = IP65
Serie = R
Gehäusematerial = Kupferlegierung
Betriebstemperatur max. = +125°C

Durchkontaktierte Einbausteckverbinder von Lapp. Die Rundsteckverbinder der Epic-Serie R von Lapp bieten eine kompakte Lösung für Signal- und Leistungsanwendungen. Diese Steckverbinder weisen bei relativ kleinem Gehäuse eine hohe Kontaktdichte auf und eignen sich somit ideal bei engen Verhältnissen. Diese Einbausteckverbindern sind mit einem Schraubverriegelungssystem ausgestattet, sodass sie sicher durch vorgebohrte Plattenlöcher montiert werden können. Mit einem Neoprendichtring, der beständig gegen Licht und Öle ist, stellen diese Steckverbinder einen zuverlässig abgedichteten Anschlusspunkt dar, der sich unkompliziert installieren lässt. Die Steckverbinder der Serie R bestehen aus einer robusten Kupferlegierung mit Nickelbeschichtung, die einen ausgezeichneten mechanischen Schutz bietet. Sie verfügen außerdem über ein Stecksystem mit Schraubverriegelung, sind gut abgedichtet und eignen sich für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Es sind auch Staubkappen erhältlich, um auch im nicht gesteckten Zustand maximalen Schutz zu gewährleisten. Eigenschaften und Vorteile Kompakte Bauform Stecksystem mit Schraubverriegelung IP65 Korrosionsbeständig Mechanischer Schutz Betriebstemperatur von -40°C bis +125°C Anwendungen Diese Einbausteckverbinder der Serie R von Lapp sind für den Einsatz mit mehradrigen Kabeln in allen Arten von industriellen Signalanwendungen konzipiert. Maschinen- und Geräteherstellung Für Mess- und Steuerungstechnik Automation Umgebungsbedingungen Rundsteckverbinder der Epic-Serie R sind gemäß IP65 geschützt. Dies bedeutet, dass sie staubdicht und beständig gegen Wassersprühnebel mit niedrigem Druck sind. Sie verfügen außerdem über eine gute mechanische Stabilität und sind korrosionsbeständig. Daher bieten sie eine wartungsarme Steckverbinderlösung für die meisten Innenanwendungen und sogar einige Anwendungen im Freien. Passende Teile Einbaubuchsen und Stecker werden mit kabelmontierten Gegenstücken verbunden. 531-790 531-790 ist ein 9-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 115-3335 115-3335 ist ein 9-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 234-657 234-657 ist eine 9-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 115-3307 115-3307 ist ein 12-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 531-807 531-807 ist ein 12-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 234-663 234-663 ist eine 12-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 531-813 531-813 ist eine 16-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 234-679 234-679 ist eine 16-polige Rundsteckerbuchse der EPIC-Serie R 130-5104 130-5104 ist ein 21-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R 130-5126 130-5126 ist ein 26-poliger Rundstecker der EPIC-Serie R Zubehör Eine Staubschutzkappe ist für Rundsteckverbinder der Epic-Serie R mit Flanschbefestigung erhältlich. ; 531-829 531-829 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Verbindungstyp:
Schraubverriegelung
Nennstrom:
7.5A
Betriebsspannung:
1,5 kV
Schutzart:
IP65
Serie:
R
Gehäusematerial:
Kupferlegierung
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epic-steckverbinder stecker, rundsteckverbinder sonstige, 2277791, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, DIN Steckverbinder, Lapp, 50106202+00009002, Connectors, Circular Connectors, DIN Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
0031332
ab € 2,3224*
Zubehör
Lapp Kabel
00008771
ab € 18,60*
Zubehör
Lapp Kabel
50101102
ab € 24,93*
Zubehör
Lapp Kabel
0035812
ab € 401,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.