Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HF-Transceiver PG-UF2BGA 42-Pin 3.3 x 6.7 x 0.56mm SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2344631
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGT60LTR11AIPE6327XUMA2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
SMD-Leitungstransceiver
SMD-Transceiver
Technologie = Bewegungssensor
Gehäusegröße = PG-UF2BGA
Pinanzahl = 42
Abmessungen = 3.3 x 6.7 x 0.56mm
Weitere Informationen:
Technologie:
Bewegungssensor
Gehäusegröße:
PG-UF2BGA
Pinanzahl:
42
Abmessungen:
3.3 x 6.7 x 0.56mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver, 2344631, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-ICs, Infineon, BGT60LTR11AIPE6327XUMA2, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.