Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon O-Ring Dichtschnur, Ø 2mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342907
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342907
EAN/GTIN:
     5059044306925
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
Dichtungsrundschnur
Rundschnur
Durchmesser = 2mm
Material = Silikon
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2mm
Material:
Silikon
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Stopfbuchspackung, Silikondichtring, silikon rundschnur 2mm, dichtungsrundschnur silicon, dichtungsrundschnur 2mm, 2342907, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R3009102, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.