Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 1.4K/W, 100mm x 88mm x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342542
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342542
EAN/GTIN:
     5059044470244
Suchbegriffe:
Kühlkörper
rs pro kühlkörper
kühlkörper
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 100mm
Breite = 88mm
Höhe = 35mm
Abmessungen = 100 x 88 x 35mm
Wärmewiderstand = 1.4K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Vom Standard abweichende Strangpressung (B x H): 88 x 35 mm, mit Kanal. ABL konzipiert Kühlkörper so, dass die Oberfläche vergrößert und die Wärme dadurch auf einer größeren Fläche abgeführt wird, sodass eine schnellere Kühlung der Komponente erfolgt. Entwickelt mit angelassen Legierungen mit größerem Wärmeleitvermögen zur Maximierung der Kühlleistung. Kühlkörper können zur Kühlung von Hochleistungshalbleitern, optoelektrischen Geräten und Leuchtdioden verwendet werden.
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
100mm
Breite:
88mm
Höhe:
35mm
Abmessungen:
100 x 88 x 35mm
Wärmewiderstand:
1.4K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 2342542, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, 520AB1000MB, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.