| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2342485 Herst.-Nr.: 2342485 EAN/GTIN: 5059044470206 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu Länge = 50mm Breite = 65mm Höhe = 20mm Abmessungen = 50 x 65 x 20mm Wärmewiderstand = 3.3K/W Farbe = Schwarz Material = Aluminium
Der angegebene Wärmewiderstand gilt bei vertikalen Lamellen in freier Luft. Die Längenabmessung bezieht sich auf die Extraktionslänge entlang der Lamellen. Nichtstandard-Profil 65 mm breit x 20 mm hoch mit Kanal Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Universelle rechteckige Alu | Länge: | 50mm | Breite: | 65mm | Höhe: | 20mm | Abmessungen: | 50 x 65 x 20mm | Wärmewiderstand: | 3.3K/W | Farbe: | Schwarz | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2342485, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, RS PRO, 510AB0500MB, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks |
| | |
| |