Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 1mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342002
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342002
EAN/GTIN:
     5059044306642
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur 1mm
o-ring schnur
Durchmesser = 1mm
Material = Nitril
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1mm
Material:
Nitril
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur nbr, 2342002, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2001151, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.