Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 30mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 30mm x 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-2342001
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342001
EAN/GTIN:
     5059044306635
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 30mm
Material = Nitril
Länge = 1m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30mm
Material:
Nitril
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2342001, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 1R2001150, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.