Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 14mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2342000
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2342000
EAN/GTIN:
     5059044306628
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 14mm
Material = Nitril
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14mm
Material:
Nitril
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2342000, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2001147, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.