Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 9.5mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nitril O-Ring Dichtschnur, Ø 9.5mm x 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2341994
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341994
EAN/GTIN:
     5059044306567
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur nbr
o-ring schnur
Durchmesser = 9.5mm
Material = Nitril
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
9.5mm
Material:
Nitril
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2341994, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R2001125, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.