Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 16mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 16mm x 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2341563
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341563
EAN/GTIN:
     5059044306512
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 16mm
Material = EPDM
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16mm
Material:
EPDM
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2341563, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2004121, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.