Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 25mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 25mm x 1m
Artikel-Nr.:
     108EL-2341561
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341561
EAN/GTIN:
     5059044306499
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 25mm
Material = EPDM
Länge = 1m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25mm
Material:
EPDM
Länge:
1m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2341561, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 1R2004117, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.