Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 17mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341560
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341560
EAN/GTIN:
     5059044306482
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 17mm
Material = EPDM
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
17mm
Material:
EPDM
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2341560, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2004115, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.