Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 15mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341559
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341559
EAN/GTIN:
     5059044306475
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 15mm
Material = EPDM
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15mm
Material:
EPDM
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 15mm, 2341559, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2004114, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.