Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 12mm x 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 12mm x 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-2341558
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341558
EAN/GTIN:
     5059044306468
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 12mm
Material = EPDM
Länge = 2m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12mm
Material:
EPDM
Länge:
2m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 12 mm, 2341558, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 2R2004113, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.