Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 10mm x 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341557
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341557
EAN/GTIN:
     5059044306451
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 10mm
Material = EPDM
Länge = 5m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10mm
Material:
EPDM
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 10mm, 2341557, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 5R2004112, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.