Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 2.62mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341554
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341554
EAN/GTIN:
     5059044306420
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 2.62mm
Material = EPDM
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
2.62mm
Material:
EPDM
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: rs pro o-ring schnur, 2341554, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2004108, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.