Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 5mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341552
EAN/GTIN:
     5059044306406
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 5mm
Material = EPDM
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5mm
Material:
EPDM
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 5mm, 2341552, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2004105, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.