Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 1.6mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341549
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341549
EAN/GTIN:
     5059044306376
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur epdm
o-ring schnur
Durchmesser = 1.6mm
Material = EPDM
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1.6mm
Material:
EPDM
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur 1,6mm, 2341549, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2004102, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.