Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM O-Ring Dichtschnur, Ø 1mm x 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2341547
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2341547
EAN/GTIN:
     5059044306352
Suchbegriffe:
O-Ring Schnur
Rundschnur für O-Ringe
o-ring schnur 1mm
o-ring schnur
Durchmesser = 1mm
Material = EPDM
Länge = 10m
Weitere Informationen:
Durchmesser:
1mm
Material:
EPDM
Länge:
10m
Weitere Suchbegriffe: o-ring schnur epdm, 2341547, Lager und Dichtungen, Dichtungen & Dichtungsmaterial, O-Ring-Schnüre, RS PRO, 10R2004100, Bearings & Seals, Gaskets, Seals & Packings, O-Ring Cords
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.