Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF YAR 205-2RF/HV Edelstahl Spannlager, Innen-Ø 25mm, Traglast 7800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337250
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     YAR 205-2RF/HV
EAN/GTIN:
     7316571158235
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 7800N
Dynamische Traglast = 11900N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
7800N
Dynamische Traglast:
11900N
Weitere Suchbegriffe: spannlager skf, spannlager, 2337250, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, YAR2052RFHV, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,90*
ab € 38,87*
€ 49,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,77*
€ 51,24*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,03*
€ 59,26*
€ 3,19*
ab € 53,13*
€ 65,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 65,13*
€ 78,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,13*
€ 77,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.