Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF UC 311 Edelstahl Spannlager, Innen-Ø 60mm, Traglast 52000N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2337238
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UC 311
EAN/GTIN:
     7316579325332
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager skf
Innendurchmesser = 60mm
Außendurchmesser = 130mm
Material = Edelstahl
Statische Traglast = 52000N
Dynamische Traglast = 81900N
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
60mm
Außendurchmesser:
130mm
Material:
Edelstahl
Statische Traglast:
52000N
Dynamische Traglast:
81900N
Weitere Suchbegriffe: spannlager, 2337238, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Lagereinsätze, SKF, UC311, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Bearing Inserts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 74,47*
€ 95,95*
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,27*
€ 107,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,98*
€ 121,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.