Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 7-Segment-Anzeige Prozessanzeige für Analog, Thermoelement, PT100, 0 → 20 mA, 4 → 20 mA, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2333535
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2333535
EAN/GTIN:
     5059044305805
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
Prozessanzeige
Widerstandsthermometer
Anzeigentyp = 7-Segment-Anzeige
Ausschnitt-Höhe = 92mm
Ausschnitt-Breite = 45mm
Tiefe = 65mm
Temperatur min. = 0°C
Temperatur max. = +50°C
Serie = PIB110
Weitere Informationen:
Anzeigentyp:
7-Segment-Anzeige
Ausschnitt-Höhe:
92mm
Ausschnitt-Breite:
45mm
Tiefe:
65mm
Temperatur min.:
0°C
Temperatur max.:
+50°C
Serie:
PIB110
Weitere Suchbegriffe: rs pro widerstandsthermometer, 7 segment anzeige, 2333535, Automation, Prozessautomation, Multifunktions-Einbaumessgeräte, RS PRO, PIB110, Automation & Control Gear, Process Control, Multi Function Panel Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,31*
€ 139,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,90*
€ 127,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.