Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK 1116206 Kabelmarker
Phoenix MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK 1116206 Kabelmarker
Artikel-Nr.:
     108EL-2333458
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1116206
EAN/GTIN:
     4063151042400
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Kabeldurchmesser min. = 6mm
Kabeldurchmesser max. = 6mm
Farbe = Gelb
Länge = 11.55mm
Anzahl = 40Pack
Bedruckbar = Ja
Serie = MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BKmm
Set oder Zubehörtyp = Cable Marker
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Kabeldurchmesser min.:
6mm
Kabeldurchmesser max.:
6mm
Farbe:
Gelb
Länge:
11.55mm
Anzahl:
40Pack
Bedruckbar:
Ja
Serie:
MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BKmm
Set oder Zubehörtyp:
Cable Marker
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung gelb, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung phoenix contact, 2333458, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Phoenix Contact, 1116206, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 56,62*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,19*
€ 59,57*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,84*
€ 62,92*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,06*
€ 65,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 54,39*
€ 72,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.