Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Halogen Reflektorlampe 12 V / 20 W, 4000h, GU5.3 Sockel, Ø 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-233320
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     M269/BAB/CG
EAN/GTIN:
     5021731307379
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
Leistung = 20 W
Lampenform = Reflektor
Lampensockel = GU5.3
Nennspannung = 12 V
Lebensdauer = 4000h
Durchmesser = 50mm

Kaltlichtspiegelreflektor, geschlossen. Diese GE Halogen-Kaltlichtspiegelreflektoren bestehen aus einem Halogenbrenner mit besonders niedriger Spannung, der optisch in einem Glasreflektor positioniert ist. Dieser hat eine spezielle wärmeübertragende und lichtreflektierende diachronische Beschichtung. Die Kombination aus Brenner und Reflektor bei dieser Halogenlampe resultiert in einem Strahl hoher Intensität mit deutlich definierter Ausbreitung. Die diachronische Reflektorbeschichtung überträgt die Wärmestrahlung rückwärts, was zu einem kühlen Strahl führt. Diese Halogenreflektoren geben ein helles weißes Licht ab und können gedimmt werden. Ideale Anwendungen für diese Kaltlichtspiegelleuchten sind Punktstrahler, Arbeitsleuchten und Einbauleuchten in Läden, bei Ausstellungen, in Hotels/Restaurants und Wohnbereichen.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Lampenform:
Reflektor
Lampensockel:
GU5.3
Nennspannung:
12 V
Lebensdauer:
4000h
Durchmesser:
50mm
Weitere Suchbegriffe: LED Niedervolt Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, halogenlampe reflektorform 20w, einbau halogenstrahler, einbau-halogenstrahler 12 v, 233320, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Halogenlampen, GE, M269BABCG, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Halogen Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BJB
25.105.3101.00
ab € 22,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.