Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, Rund-Linse Grün 35.7mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332828
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-1410-F6PZG67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 35.7mm
Abmessungen = 35.7mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Grün
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
35.7mm
Abmessungen:
35.7mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Grün
Weitere Suchbegriffe: 2332828, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD1410F6PZG67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,0975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 413,91*
€ 492,5529
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 385,03*
€ 458,1857
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 343,95*
€ 409,3005
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 336,98*
€ 401,0062
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 309,75*
€ 368,6025
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.