Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für Crimp-Anschlussklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für Crimp-Anschlussklemme
Molex Micro-Fit 3.0 Steckverbindergehäuse Stecker 3mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Tafelmontage für Crimp-Anschlussklemme
Artikel-Nr.:
     108EL-2332810
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43020-0400
EAN/GTIN:
     5060641269360
Suchbegriffe:
2332810
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 3mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Serie = Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit = Crimp-Anschlussklemme
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.85mm
Breite = 6.85mm
Gehäusematerial = Nylon

Molex Micro-Fit Steckverbindergehäuse - Serie 43025 ;amp; 43020. Die Serien 4305 und 43020 von Molex verfügen über Steckergehäuse im Raster von 3,0 mm und sind Teil des einzigartigen, kompakten Micro- Fit-Steckverbindersystems. Eine typische Anwendung für ein Steckergehäuse besteht darin, eine Buchse für Stecker bereitzustellen, wenn sie auf einer Leiterplatte montiert werden. Diese Art von Armaturen sind wichtige Bauteile, die den Steckverbinder und die Verbindung, die sie umschließen, schützen. Eigenschaften und Vorteile. Die Gehäuse sind schwarz lackiert Formschlüssig für sichere Verbindung Vollständig polarisiert, was Fehlsteckungen und Fehlausrichtungen verhindert Einige Produkte der Serie 43020 verfügen über Montageösen, die den Einsatz in Schalttafeleinbauanwendungen ermöglichen Zweireihig niedriger Halogenanteil Kabel-zu-Kabel- und Kabel-zu-Platine
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
3mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Serie:
Micro-Fit 3.0
Zur Verwendung mit:
Crimp-Anschlussklemme
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.85mm
Breite:
6.85mm
Gehäusematerial:
Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,8683
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,53*
€ 1,8207
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
430310005
ab € 0,0711*
Zubehör
Molex
430310001
ab € 0,0305*
Zubehör
Molex
430310003
ab € 0,0829*
Zubehör
Molex
43031-0010
ab € 11,18*
Zubehör
Molex
43031-0008
ab € 12,25*
Zubehör
Molex
45132-0401
ab € 2,16*
Zubehör
Molex
172952-0401
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.