Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Einfach, Rund-Linse Blau 29.4mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2332790
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     RHD-1160-F6PZB67PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 29.4mm
Abmessungen = 29.4mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
LED im Lieferumfang enthalten = Nein
Linsenfarbe = Blau
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
29.4mm
Abmessungen:
29.4mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
LED im Lieferumfang enthalten:
Nein
Linsenfarbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: 2332790, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, RHD1160F6PZB67PR, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,1222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,43*
€ 497,9317
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 388,67*
€ 462,5173
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,60*
€ 404,124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 331,21*
€ 394,1399
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,22*
€ 371,5418
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.